Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sisekeermega silindertift DIN 7979, teras, karastatud, tolerantsiklass m6
Kuju D, teras 600 N/mm2, karastatud 60 ± 2 HRC-ni
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 7979 tühistati ja asendati DIN EN ISO 8735-ga. (Mõned muud nimipikkused on muutunud)
Kasutusala
Sisekeermega silindertifti kasutatakse peamiselt umbavades.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!