Tihendusrõngaste sortiment DIN 7603 kuju A 1350 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Tihendusrõngaste sortiment DIN 7603 kuju A 1350 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
Tahke vask
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõik DIN 7603 kohased seibid on staatiliste pindade tihendamiseks
Neid kasutatakse staatiliseks tihendamiseks
Vaskseibe võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega) nende korrosioonikindluse tõttu
Kuju A = lapik tihend
Kuumakindel kuni max. +300°C
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!