Silindertihvt, karastamata, ovaalsete otstega DIN 7, teras (9 SMnPb 28 k või St 50 K), karastamata, tolerants klass m6
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Silindertihvt, karastamata, ovaalsete otstega DIN 7, teras (9 SMnPb 28 k või St 50 K), karastamata, tolerants klass m6
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 7 tühistati ja asendati DIN EN ISO 2338-ga (muudatused pikkuse ja kuppelkõrguse määratluses).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!