Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6926, teras 8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6926, teras 8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 6926 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1663. Teatav sarnasus (peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat.), (standardkeer. mutrid DIN EN 1663-s | mutri kõrgus muudet. | M10 võtme mõõt muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 eemaldat. | tugevusklass 6 lisat.).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!