Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6924, teras 8, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) DIN 6924, teras 8, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 6924 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 7040. Teatud piiratud sarnasus (keermed M7, M18, M22, M27, M33 ja nom. läbim. keere > M36 eemaldat. | keermed M3, M4, M30 ja M36 lisat. | mutrikõrgust muudet. | M10, M12 ja M14 võtmemõõt muudet. 16 mm, 18 mm ja 21 mm peale | peenkeer. standardis ISO 10512 | tugevusklass 12 eemald. | ISO 7040 kehtib tugevusklassidele 5, 8, 10).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!