Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 10, tsingitud, (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Äärikuga kuuskantmutter DIN 6923, teras 10, tsingitud, (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teat. sarn. (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!