Võllide stopperseibide komplekt
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Võllide stopperseibide komplekt
985 osa ORSY kohvris 4.4.1. Võllidelukustusseibid, DIN 6799, tavaline teras.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 985 osa
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 2,3 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 3,2 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 4 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 5 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 6 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 7 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 8 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 9 mm
- 100lukustusseibi võllidele, Ø 10 mm
- 50lukustusseibi võllidele, Ø 12 mm
- 25lukustusseibi võllidele, Ø 15 mm
- 10lukustusseibi võllidele, Ø 19 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!