Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puidupolt koos nelikantkraega DIN 603, teras, tugevusklass 8.8, tsinkhelves, hõbe (ZFSHL)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsinkhelveskatted on kroom(VI)-vabad korrosioonikaitsekatted tarbesõidukite ehitusele, ehitusmasinatele, põllumajandussõidukitele ja -seadmetele ning kõikidele muudele valdkondadele, mis nõuavad sõidukiehituse standardseid korrosioonikaitsenõudeid.
ZFHSL-i korrosioonikindlus on järgmine:
- Läbimõõt ≥ M6 – 480h*
- Läbimõõt ≥ M10 – 720h*
Nimetus ZFSHL viitab järgmisele korrosioonikattele:
- Tsinkhelveskate, pealiskihiga, hõbedane, hõõrdetegurit muutva määrdega.
- Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ - 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!