Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nominaalne läbimõõt 2 mm ja 3 mm
A4 roostevaba teras vastavalt DIN 5685 Osa 1, vorm G-le
Nominaalne läbimõõt 4 mm ja suurem
A4 roostevabast terasest DIN 763-le vastav kett
Üldotstarbeline kett
nt. alade sulgemiseks või esemete kaotsimineku vastu kindlustamiseks
Neid kette ei tohi DIN 15003 tingimuste kohaselt kasutada kandeseadmete, kinnituskettide või kandevahenditena koos kraanade või tõsteseadmetega. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt nende kettide kasutamise eest koormate staatilisel riputamisel, nt. valgustid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!