Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Stopperrõngas Stopperrõngas avale kujuga J DIN 472 tavaline roostevaba teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- ≤100 mm roostevaba teras 1,4122 mm
- >100 mm roostevaba teras 1,4310 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!