Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, teras 04/05, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, teras 04/05, tsingitud, passiveeritud, sinine (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!