Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 439, teras 4, pinnakatteta
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, madal profiil, peenkeere DIN 439, teras 4, pinnakatteta
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 439 peenkeerm. vorm B on tagasi võet. ja asen. ISO 8675-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nom. läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 8675 sis. vaid peenkeeret. | Standardkeere teisaldati ISO 4035-sse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!