Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A4 pinnakatteta roostevaba teras
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuuskantmutter, madal profiil DIN 439, A4 pinnakatteta roostevaba teras
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 439 vorm B on tagasi võetud ja asendatud ISO 4035-ga. Teatav sarnasus (roostevaba terase tugevuskl. muudet. 50-lt 025 peale ja 70-lt 035 peale) | M10, M12, M14, M22 võtmemõõt muudet. | nominaalne läbimõõt M1,8 eemald. | ISO 4035 sis. vaid stand. keeret | peenkeere teisal. ISO 8675.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!