Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, teras 14H, tsingitud, passiveeritud (sinine) (A2K)
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Soonega peata nüri otsaga kruvi DIN 427, teras 14H, tsingitud, passiveeritud (sinine) (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
DIN 427 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 2342. On mõningast sarnasust (Nominaalmõõt M1.4 eemaldatud | Nominaalmõõdud üle M10 eemaldatud | Lisatud terase kõvadusklass 45 | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid | Muudetud on standardnimetust soonega peata kruvi ja soonega varrega seadekruvi keermeta osa puhul).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!