Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, sinine passiveeritud tsingitud 10.9 teras
Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, sinine passiveeritud tsingitud 10.9 teras - 1
Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, sinine passiveeritud tsingitud 10.9 teras - 2

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sisekuuskantpoldid madala ümarpea ja äärikuga DIN 34805-2, TX-otsik, sinine passiveeritud tsingitud 10.9 teras

Lugege artikli kirjeldust

10 toodet saadaval
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
Paigalduse tootlikkuse tõus



Kasutades (TX) kinnitusvahendeid, kandub otsiku jõud üle ajami külgede, selle asemel, et koonduda ühte punkti, nagu näiteks sisekuuskant otsikute puhul. Sellel on hulk eeliseid:


  • Tööriist kulub vähem

  • Optimaalne jõujaotus hoiab ära tööriista libisemise

  • Pinnakate ei saa kahjustada
Märkus

Pea geomeetria tõttu võib neid kruvisid koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1