Rihveldatud lukustusseibide DIN 125 / lukustusseibide DIN 127 valik
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rihveldatud lukustusseibide DIN 125 / lukustusseibide DIN 127 valik
1200 osa süsteemi kohvris 4.4.1. Rihv. lukustusseibid DIN 125-A, 140 HV teras / lukustusseib DIN 127-B, tsin. vedruteras, sinine, pass. (A2K)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt, 1200 osa
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 4,3 mm
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 5,3 mm
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 6,4 mm
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 8,4 mm
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 10,5 mm
- 100 rihveldatud lukustusseibi Ø 13,0 mm
- 100 lukustusseibi Ø 4,1 mm
- 100 lukustusseibi Ø 5,1 mm
- 100 lukustusseibi Ø 6,1 mm
- 100 lukustusseibi Ø 8,1 mm
- 100 lukustusseibi Ø 10,2 mm
- 100 lukustusseibi Ø 12,2 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!