Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Seibide valik
Seibide valik - 1
Seibide valik - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Seibide valik

1425 osa süsteemi kohvris 4.4.1 DIN 125 vorm A, 140 HV, tsingitud teras, (A2K) – kuuskant-poltide ja -mutrite seibid

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Komplekt, 1425 osa


  • 200 seibi Ø 3,2 mm

  • 200 seibi Ø 4,3 mm

  • 200 seibi Ø 5,3 mm

  • 200 seibi Ø 6,4 mm

  • 200 seibi Ø 8,4 mm

  • 100 seibi Ø 10,5 mm

  • 100 seibi Ø 13,0 mm

  • 100 seibi Ø 15,0 mm

  • 100 seibi Ø 17,0 mm

  • 25 seibi Ø 21,0 mm