Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Keermelatt trapetsikujulise keermega WN 976 trapetskeermega vastavalt DIN 103-le
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Teras C15, paljas keermetolerants 7e kooskõlas standardiga DIN 103
Pikkus: 1000 mm
MärkusNime struktuur Näide: TR 16x4
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Trapetsikujuline keere nimiläbimõõduga d=16 mm ja sammuga P=4 mm
Kasutusala
Trapetsikujulisi keermeid kasutatakse jõudude ja liigutuste ülekandmiseks (söötmine, reguleerimine, transport ja tõstmine). Nad muudavad pöörlevad liikumised lineaarseteks liikumisteks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!