Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Cooler hose silicone f. cooling and heating system

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Cooler hose silicone f. cooling and heating system

SAE J20 R1 A classified long-life hose for cooling and heating systems.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Otsingutulemused

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Eelkõige bussidele, autodele, masinatele, veduritele jne.


Suurepärane vastupidavus ilmastikule ja osoonile.


Interjöör: Silikoon, sinine


Tugevdus: Kolmekihiline polüesterkangas


Välimus: Silikoon, sinine, vastupidav õlipritsmetele


Töötemperatuur: –50...+180°C (hetkeliselt 200°C)


Heakskiidud: UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007, DIN 5510-2:2009

MärkusKlassifikatsioonid UNE 23.727.-90; M1, NF F 16-101; F2 DIN 54837:2007; DIN 5510-2:2009