CPS tööstuslik 9 riiuliplaadiga riiulisüsteem
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
CPS tööstuslik 9 riiuliplaadiga riiulisüsteem
Metallriiul väikeste esemete hoidmiseks - taskukohane ja funktsionaalne ladustamislahendus
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- 9 fikseeritud riiulit
- Reguleeritavad metalljalad
- Otsad ja riiuliplaadid värvitud, värvus: hall RAL 7016
- Madala kaldega metallkatust saab kasutada ladustamiseks
- Maksimaalne kandevõime:
50 kg riiuliplaadi kohta
300 kg kogu riiuli kohta
Märkus
Tarnitakse osadena. Kastid ei kuulu komplekti.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!