Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
CO2 testimisvedelik kasutamiseks koos CO2 lekketestriga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutatav vedelik on ohutu, happevaba ja mittesüttiv
- Lihtsasti kõrvaldatav
- Keskkonnaohutu
Oluline! CO² lekketestri kasutamisel veenduge alati, et jahutusvedelikku ei tõmmataks sisse. Diiselmootor töötab väikese koormuse korral suure õhusisaldusega ja põlemisgaas sisaldab suures osas kasutamata õhku. Sellest tulenevalt enne CO²-lekkekatse läbiviimist rakendage diiselmootorile võimalikult suur koormus - tehke proovisõit või andke mitu korda järjest gaasi. Destilleeritud vees lahustunud orgaanilised ja anorgaanilised soolad. Nende mittetoksiliste koostisosade osakaal on ainult 0,03%. Klassifitseerimisel kooskõlas direktiividega 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ on see testimisvedelik loetud kahjutuks.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Pärast mootori ülekuumenemist
- Lekkekahtlustuse korral, kui rõhutest (1 bar) ei anna lõplikku tulemust
- Kui silindripeas ja mootoriplokis kahtlustakse väikest mõra või tihendi kahjustumist
Sisestage CO² lekke tester jahuti või paisupaagi avasse ja imikuuli lükates kontrollige jahutussüsteemi õhupuhvris suurenenud CO² sisaldust (= põlemisgaas). CO² lekketestri keskmises kambris näitab sinise vedeliku värvuse roheliseks ja seejärel kollakamaks muutumine leket põlemiskambri ja jahutussüsteemi vahel.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!