Mini vulkaniseeritud fiiberketas CERALINE CERALINE
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Mini vulkaniseeritud fiiberketas CERALINE CERALINE
Kasutamiseks nihutatud suruõhuga nurklihvijal ja painduvatel võllidel raskesti ligipääsetavates kohtades.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt kõrge ja väga kiire materjali eemaldamise kiirus külmlihvimisel
Suure jõudlusega lihvtera ja aktiivne lihvimiskihi pealmine kiht
Väga pikk kasutusiga ja hea kontaktsurve
Suure jõudlusega keraamilised abrasiivterad
Märkus
- 76 mm läbimõõduga kettaid saab kasutada ka 115 mm pneumaatilistel või elektrilistel nurklihvijatel M14 hoidikuga.
- Töötage ainult asjakohase kaitsevarustusega, nagu kaitseprillid, -kindad, kuulmiskaitse jne.
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Kasutusala
- Keevitusõmbluste töötlemiseks, pindade lihvimiseks, lakkide ja värvi eemaldamiseks, tööriistade teritamiseks, lihvimiseks ja silumiseks, särituse eemaldamiseks, servade ja viimistluse töötlemiseks, rooste eemaldamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Roostevaba teras; rooste-, happe- ja kuumakindlad terased (kõrglegeeritud); teras ja alumiinium
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!