Paigaldusrelss C
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Paigaldusrelss C
Torude, ventilatsioonitorustiku ja elektrivõrede seinale paigaldamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tsingitud
Ava suurus: 10 mm, 12 mm Ovaal 34 x 12 mm
Aukude vahe 22 mm, 28 mm Ovaalne 50 mm
Pea suurus 120 x 40 Ava suurus 8 x 11 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!