Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Butüülmass
Elastne, mittekahanev, mittekõvenev hermeetik ehitus- ning kütte-, ventilatsiooni- ja kliimapaigaldistele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Nakkub kõigi levinud ehitusmaterjalidega
- Väikese liikumisega vuukidele, lilles venimine on max 7%
- Kasutatakse peamiselt peidetud vuukidel
- Lihtne peale kanda
- Võib üle värvida umbes 24 tundi möödumisel pealekandmisest
- Ei määri poorseid materjale
- Moodustab kuivades elastse kile, seest ei kõvastu
- Vuugi saab hiljem lihtsalt avada
MÄRKUS. Kuigi pasta moodustab kuivades pinnale kile, ei kuiva kile all olev mass ära, vaid jääb pehmeks.
Pastat ei soovitata kasutada näiteks WC-poti paigaldamiseks või selle osade vuukimiseks.
Väga hea hermeetik paigaldiste jaoks, mida tuleb kergesti uuesti avada, või kohtadele, kus liitekoht jääb täielikult varjatuks.
Ukse-/aknaraami ja raami vahelise soojusisolatsiooni õmbluse pindtihendus (saab paigaldada soojustusvilla peale) enne voolimist.
Vihmaveerennide jätku/otsa liitekohtade tihendamine.
Ventilatsioonitorude liitekohtade tihendamine.
Sobib eri paigaldustele, mille puhul soovitakse, et liitekoht jääks elastseks, st lihtsalt uuesti avatavaks.
Pind peab olema kuiv, puhas, tolmu- ja rasvavaba.
Pressige pasta tuubist välja soovitud kohta ja siluge viimistletud pind näiteks seebivette kastetud kellu abil.
Tärpentiniga plekieemaldus, kohe värskel värvil.
Liitekoha minimaalne laius on 5 mm.
Liitekoha minimaalne laius on 20 mm.
Liitekoha soovitatavad mõõdud: laius = sügavus.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!