Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lintsaelehed
Lintsaeleht õõnsate või tahkete materjalide lõikamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- M42 Freesitud bimetallist lintsaag
- Mitmeotstarbeline saeketas erinevat tüüpi ja paksusega terase lõikamiseks, olgu see siis õõnes või tahke
- Kiirem lõikamine umbes 35% võrra
- Vastupidav tera, mis on vastupidav väsimusele ja terase ja muude sulamite lõikamisel tekkivale kuumusele
- Teised mõõtude järgi valmistatud suurused on saadaval APS-i teenuse kaudu
Uuenduslik tootmistehnoloogia
- Parem vastupidavus purunemisele
- Hammaste parem kulumiskindlus
- Kiire lõikamise ja lintsae pika kasutusea kombinatsioon vähendab dramaatiliselt lõikamiskulusid
Töötamiseks metallide, süsinikterase, terase sulamite ja tööriistadega, roostevaba terase ja niklipõhiste sulamitega
Soovitatav talade ja profiilide (UPN, IPN, HEA, HEB), torude ja väikeste täistalade lõikamiseks
Sobib igat tüüpi manuaal- ja abistatud laskumismasinatele
Lintsaeterade jõudluse maksimeerimiseks on soovitatav kasutada sissemurdmisperioodi
Terad tuleks valida sõltuvalt masina suurusest, sellest, kas saagimiseks kasutatavad materjalid on tugevad või õõnsad ja kui paksud need on
Kontrollige tera pinget ja veenduge, et lõikate õiges suunas
Soovitatav pöörlemiskiirus:
Teras E24/S235: 75 - 80 m/min
Roostevaba teras: 40 - 45 m/min
Alumiinium
:110 - 120 m/min
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!