Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Betoonikruvi W-BS Compact tüüp P pannkoopaga
Lihtne paigaldada akukruvikeeraja abil. Vältib kokkupõrkeid armeerimisega tänu väga madalale paigaldussügavusele. Betooni jaoks, paanipeaga, tsingitud terasest
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Käsitsi kokku pandav
- Ökonoomne ja tõhus paigalduslahendus
3 erinevat pea läbimõõtu mitmekülgseks kasutamiseks
- P-tüüpi paanipea diameetriga. 14 mm
- Tüüp SP, eriti väikese paanipea diameetriga. 10,5 mm
- Tüüp LP, millel on eriti suur pannapea diameeter. 17,6 mm
Euroopa tehniline hinnang ETA-15/0091 ankrute kohta redundantses mittekonstruktsioonilises betoonisüsteemis:
- Staatiline ja kvaasistaatiline koormus
- Tulekindlus: R30, R60, R90, R120
Õõnesbetoonplaatide tõmbetugevus - ekspertiis nr 21641 - 2016
- W-BS Compact on soovitav paigaldada käsitsi
- Kui kokkupanekuks kasutatakse akupuurimasinat, tuleks kohapeal teha vähemalt viis eelkatset, et tagada õiged puurimasinate seadistused ja vältida W-BS Compacti ülepingutamist. Soovitatav on alustada puurijuhi madalaima pöördemomendi seadistusega ja vajadusel suurendada seda
- Ärge kasutage paigaldamiseks tangentsiaalset löökmootorit
Euroopa tehniline hinnang ETA-15/0091 ankrute kohta redundantses mittekonstruktsioonilises betoonisüsteemis:
- Staatiline ja kvaasistaatiline koormus
- Tulekindlus: R30, R60, R90, R120
Õõnesbetoonplaatide tõmbetugevus - ekspertiis nr 21641 - 2016
Ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, koos Euroopa tehnilise hinnanguga:
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
- Tulega kokkupuutuvad kinnitused
Sobib madalate koormuste paigaldamiseks betooni:
Ökonoomne ja tõhus paigalduslahendus paljudele elektri-, veevarustus- ja HVAC-rakendustele või kinnitustele, mis peavad olema demonteeritavad:
- Tüüp P: Metallprofiilide, montaažirööbaste, vernier-riputite, lehtmetallide jms paigaldamine kohapealses paigalduses
- Tüüp LP suure madallaipeaga: Kinnitusdetailid, nagu paigaldusraudad, profiilid, lehtmetall jne, kui on vaja suurt kokkupuutepinda
- Tüüp SP väikese pannapeaga: Kinnitusdetailid, nagu metallist mitmekordsed kaablihoidjad, kaabliklambrid, toruklambrid, kaabliklambrid, laeklambrid, profiilid, klambrid jne.
W-BS Compact (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!