Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Betoonkruvi kuuskantpeaga ja pealepressitud seibiga W-BS/S
Üksikkinnitus pragudega ja pragudeta betoonis. Ankrud mittekonstruktsioonilises süsteemis betoon- ja õõnessüdamikuga betoonlagedes. Pärast paigaldamist reguleerimine on heakskiidetud.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga paindlik kasutusvõimalus
Kolm efektiivset ankurdussügavust (suurused 6-14) ja lai valik eri tüüpe
Pärast paigaldamist saab kinnitust reguleerida kuni kaks korda
(Suurused 8-14), näiteks reelingute või ankurplaatide joondamiseks (palun vaadake paigaldusjuhiseid kinnitusdokumendis või lisatud voldikul)
- Suur kandevõime
- Peaaegu olematu paisumisefekt, mis võimaldab säilitada minimaalseid kaugusi teljest ja äärest
- Ülikiire ja lihtne paigaldamine
- Puudub paigaldusmoment
- Kohene kandevõime - ei mingit ootamist
Alates suurusest 8 soovitame paigaldamisel kasutada sobivat löökkruvikeerajat.
Kui samas koormuse suunas on üksteise taha asetatud mitu ankrut, paigutatakse lõikekoormuste jaoks ainult üks ankur.
ETA-16/0043 üksikule kinnituspunktile
Valik 1, pragudega ja pragudeta betoon (suurused 6-14), seismilise vastupidavuse kategooria C1 (suurused 8-14)
ETA-16/0128 ankurdustele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Betoon (suurused 5 ja 6)
Eelpingestatud õõnespaneeliga betoonlaed (suurus 6)
Tulekindlus
R30, R60, R90, R120; tehniline aruanne TR020 (sisaldub kinnitusdokumentides)
Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-14):
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:
- Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam 5 ja 6)
- Õõnespaneel betoonlaed C30/37 kuni C50/60, (diam. 6)
Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):
- Monoliitsest kaltsiumsilikaatplokist ja kärgplokist
- Monoliitses müüritise tellises
Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:
- Näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, kronsteinide, alusplaatide, sammaste, kaablirennide, torude, reelingute, ehitusplatsi seadmete jms kinnitamine kohapeal paigaldamises
- Kinnitused, millele avaldub seismiline koormus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS/S-i (galvaniseeritud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides
Kasutamiseks betoonis < C20/25 ja survekindlas looduslikus kivis (ilma heakskiiduta)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!