Lühikesed tööpüksid Performance
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lühikesed tööpüksid Performance
Mugavad, vastupidavad 4-suunalise venivusega tööpüksid.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mugavad, vastupidavad tööpüksid
- 4-suunaline ripstop veniv kangas, kiiresti kuivav, kergelt vetthülgav
- Eemaldatavad CORDURA® taskud, kaks lukuga tagumist taskut ja reietaskud, mobiiltelefoni ja kaarditasku, tööriistatasku
- Loxy®-helkurid, YKK-lukud
- Silikoonlint ja elastne konksuga reguleerimine vöökohal
4-suunaliselt venivad 52 % nailon, 40 % polüester, 8 % Spandex - 287 g/m². Kontrastne kangas: 4-Suunaliselt venivad 89 % nailon, 11% Spandex - 210 g/m². Cordura® tugevdused.
JuhisedTavaline pesu 40 °C
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Kasutage kloorivaba pleegitusvahendit
Võib kuivatada trummelkuivatis
Triikida jahedalt
Mitte keemiliselt puhastada
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!