Kruvita ühendusklemm WAGO COMPACT
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kruvita ühendusklemm WAGO COMPACT
Väike ja lihtne kasutada, sobib igat tüüpi juhtmetele
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Nimipinge 450 V
- Nimeline impulsspinge 4 kV
- 2 katsetusava: 1 juhtmeühenduse suunas ja 1 vastasküljel
- Läbipaistev korpus kontaktide jälgimiseks
- Lihtsasti kasutatav avamishoob
Märkus
- Ärge töötage pinge all olevate osadega
- Kasutage ainult ettenähtud otstarbel
- Järgige kõiki kohalduvaid juhtnööre
- Tutvuge toote tehniliste andmetega
- Ärge kasutage kahjustatud toodet
- Pidage kinni korrektsest juhtme koorimise pikkusest
- Kasutage originaaltarvikuid
- Sisestage juhe kuni peatumiseni
Kasutusala
Sobib igat tüüpi juhtmetele (üksik-, mitmik- ja peenjuhe). Lambid, rulood, varikatused, ukse- ja väravakontrollerid, sisekommunikatsioonisüsteemid, pumbad, sõiduki elektrisüsteemid jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!