Automaatne astmelaud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Automaatne astmelaud
Jalaga juhitav sisselükatav astmelaud
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Võimaldab liigestele ja seljale ergonoomset peale- ja mahalaadimist
- Libisemiskindel pind
- Saab kasutada kogu sõiduki laiuses
- Registreerimisvaba
- Haagisega kasutatav - võimalik ka haakekonksuga autodele
- Ühildub Parktronicu süsteemidega
- Kõrgekvaliteetsest galvaniseeritud ja musta pulbervärviga kaetud terasest astmelaud
- Roostevabast terasest mehhanism
- Kandevõime 150 kg
- Astmepinna mõõtmed: 1600 x 250 mm
- Kaasas paigaldusmaterjalid ja ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis – üldine tegevusluba) Kraftfahrtbundesamtilt (Saksamaa föderaalne autotranspordiamet)
Juhised
Jala lukustusnupule vajutamine liigutab asmtmalaua koheselt välja pikendab ja lukustab selle automaatselt tahtmatu tagasitõmbumise eest kui sellele astutakse pärast kaugeimasse asendisse jõudmist.
Astmelaua sisselükkamiseks vajutatakse jalaga uuesti lukustusnupule ja lükatakse jalaga jõudu rakendades tagasi. Astmelaud lukustub automaatselt sõiduasendisse.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!