FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
FLRYY ümmargune autokaabel PVC isolatsioon
Sõiduki ühenduskaabel (välimise mantliga) haagiste, veoautode ja muude sõidukite jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Paindlik ja väga vastupidav õli, niiskuse ja mehaanilise koormuse suhtes
- Peenekiuline ja mitmesooneline kaabel, mis sobivad mitmesuguste ühenduste loomisks
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U - = 60 V
Märkus
- Räni-, kaadmiumi- ja pliivaba
- Müüakse meetri kaupa
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Kasutusala
Madalpinge rakenduste jaoks haagistes, veoautodes ja muudes sõidukites.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!