Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Auto akulaadija WBC-6
Nutikas laadija 6 V ja 12 V käivitusakudele (märg, AGM/EFB, liitium). Ideaalne hoolduseks ja laadimiseks akudele, mille mahutavus on 5–130 Ah. Laadimisvool 6 A. Sobib mootorratastele ja autodele.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib erinevatele akutüüpidele
- Erinevate laadimisrežiimide valimine: 6 V / 12 V
- Erinevate akutüüpide valimine: WET/AGM/EFB (start/stopp)/liitium
Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia
- Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed
- Laeb täiesti tühjasid akusid, alates 0,5 V jääkpingest
Maksimaalne ohutus
- Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.
- Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil
- Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
Teeninduses laadimine - klienditeenindus - (MÄRG, AGM, LITH)
Hoolduslaadimine: ladu (SUP)
1. Punane klemm + poolusel, seejärel must klemm auto maandusel või - poolusel
2. Ühendage toitekaabel 230 V pistikupessa
3. Valige esmalt laadimisrežiim, seejärel aku tüüp
4. Laadimise katkestamiseks või peatamiseks vajutage režiimi nuppu 3 sek
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!