Auto akulaadija WBC-30
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Auto akulaadija WBC-30
Professionaalne laadija 12 V ja 24 V starterakudele (märg, AGM/EFB, liitium). Sobib kasutamiseks töökojas. Laeb akusid mahutavusega 60 kuni 460 Ah, laadimisvooluga 30 A (12 V) või 15 A (24 V). Sobib autodele ja kaubikutele. Ei tohi kasutada mootorratastel!
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib erinevatele akutüüpidele
- Erinevate laadimisrežiimide valik - 12 V/24 V/varustus/de-sulfaat/külmlaadimine
- Erinevate akutüüpide valik - märg/AGM/EFB (start/stopp)/liitiumakud
Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia
- Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed
- Laeb väga tühjasid, kuni 0,5 V jääkpingega akusid
Maksimaalne ohutus
- Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.
- Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil
- Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!