Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Auto akulaadija WBC-15
Nutikas laadija 12 V ja 24 V starterakudele (märg, AGM/EFB, liitium). Ideaalne akude hooldus- ja säilituslaadimiseks võimsusega 40-230 Ah. Laadimisvool 15 A (12 V) või 10 A (24 V). Sobib autodele ja kaubikutele. Ei sobi mootorratastele.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib erinevatele akutüüpidele
- Erinevate laadimisrežiimide valik - 12 V/24 V/varustus/de-sulfaat/külmlaadimine
- Erinevate akutüüpide valik - märg/AGM/EFB (start/stopp)/liitiumakud
Nutikas mikroprotsessori laadimistehnoloogia
- Laeb kuni 3 korda kiiremini kui tavalised seadmed
- Laeb väga tühjasid, kuni 0,5 V jääkpingega akusid
Maksimaalne ohutus
- Kaitse ülelaadimise, vastaspolaarsuse, pingekõikumiste jms eest.
- Temperatuuri jälgimine sensori ja ventilatsioonisüsteemi abil
- Ohu tuvastamisel peatub laadimine automaatselt
1. Punane klemm + poolusel, seejärel must klemm auto maandusel või - poolusel
2. Ühendage toitekaabel 230 V pistikupessa
3. Valige esmalt laadimisrežiim, seejärel aku tüüp
4. Vajutage 3 sek režiimi nupule, et laadimine katkestada või peatada
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!