Aurutõkketeip ARRON FLEX
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Aurutõkketeip ARRON FLEX
See on polüetüleenist või polüetüleenkattega aurutõkete, vuukide ja läbivate avade isoleerimiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
See sobib tuuletõkkepaberi, aurutõkke ja höövelpuidust liidete isoleerimiseks.
Selle laius on 60 mm, paksus 0,22 mm. See on valmistatud võrkarmatuuriga vähetihedast polüetüleenist, akrüülliimist.
MärkusTeipi on katsetanud VTT Expert Services Oy, kinnituskood VTT-C-6989-11.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!