Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Augusaagide komplekt HSCo8 Sysko 19–76 mm 16 tk
Augusaagide komplekt kohvris. Suur puurimiskiirus ja pikk kasutusiga, isegi monoliitsete roostevabast terasest materjalide puhul.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire saagimine ilma suurema pingutuseta
Uuenduslik lõikehamba kuju.
Täpsed avad
Augusael on oluliselt paksem alusplaat võrreldes tavaliste augusaagidega.
Madala vibratsiooni- ja müratasemega lõikamine kuni 38 mm sügavuseni
M42 bimetallist (8% koobalt) vaheldumisi kaldu lõikehammastega.
Teras, roostevaba teras, valumetall, vask, pronks, alumiinium, puit ja teatud plastitüübid.
Alustage puurimist kerge survega. Jätkake puurimist ühtlase survega, vältige puurimisel õõtsuvaid liigutusi, järgige kiirustabelit ja kasutage lõikeõli. Jahutage augusaagi, kui kasutate seda puidu ja puidusarnaste materjalidega. Terase ja roostevaba terase saagimise puhul soovitame kasutada kõvasulamist hammastega augusaage.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!