Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Lõikestrantsiga auguraud meetermõõdustikus ISO suurused kooskõlas standardiga EN 50262
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Individuaalne (ilma tõmbepoldita)
Pikk kasutusiga
Spetsiaalselt välja töötatud lõikegeomeetria
3x materjali lõhenemine – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud
Täpne joondamine ristjoonega
Neli sälku keermelõikuril
Ø19,0 mm tõmbepoldi puhul on eellõikamine alternatiivina võimalik ka plekiaugustajaga M20 (PG 13,5).
Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood 0624.
Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!