Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS AlTiN SMART STEP spiraalsete astmikpuuride sortiment 3 tk
Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Uuenduslik geomeetria kolme laastupinnaga üksikute etappide üleminekute vahel
- Kuni 3x pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste kaetud astmeliste puuridega
- Oluliselt kiirem puurimine võrreldes kõigi teiste kaetud astmeliste puuridega
- Vaja minimaalselt pingutust
- Täiesti sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess
- Oluliselt vähenenud räsi teke
SMART STEP tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste astmikpuuridega
- Täpne puurimine ilma tsentreerimise või tsentraalse augustamiseta
- Ei mingit lehtmetalli väändumist
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Materjalis ei ragise ega takerdu
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
Süvamaa spiraalsoon
Suurepärane laastude eemaldamine
AlTiN mitmekihiline kulumisvastane kaitsekile
- Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1150 °C
- Väga suur lõikekõvadus: 3200 HV
- Mitmekihiline struktuur tagab laastude optimaalse eemaldamise ja paremad lõikeomadused (ennetab materjali paakumist)
3-tahuline vars
- Puudub puuripadruni pöörlemine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja palju vaeva näha
ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Saadaval ainult Würthist
- Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Ärge suruge puurimise ajal. Astmeline puur tõmbub automaatselt pleki sisse.
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide tsentreerimine, punktpuurimine, puurimine ja rüsi eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellidel kui ka statsionaarsetel seadmetel.
- Ideaalne kasutamiseks elektrimüügis, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete projekteerimisel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!