Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP - 1
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP - 2
Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP - 3

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Astmeline spiraalpuur HSS AlTiN SMART STEP

Suure jõudlusega astmeline puur, millel on unikaalne tehnoloogia SMART STEP, uuenduslik kalle üksikute astmete üleminekute vahel ja AlTiN-kate ülikiireks, mugavaks ja kauakestvaks kasutamiseks kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.

Lugege artikli kirjeldust

8 toodet saadaval
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
Uuenduslik geomeetria


  • Kuni 3 korda pikem kasutusiga võrreldes kõigi teiste pinnakattega astmeliste koonuspuuriteradega

  • Oluliselt kiirem puurimine võrreldes kõigi teiste astmeliste koonuspuuriteradega

  • Puurimine ei vaja suurt pingutust

  • Täiesti sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess

  • Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine


SMART STEP tehnoloogia


  • Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega

  • Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta

  • Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Sujuv puurimine

  • Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta


Sügavaks lihvitud laastusoon


Suurepärane lõikejääkide eemaldamine



AlTiN mitmekihiline pinnakate


  • Äärmiselt hea temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1 150 °C

  • Väga suur lõikekõvadus: 3200 HV

  • Mitmekihiline pinnakate tagab optimaalse laastu eemaldamise ja paremad lõikeomadused (ennetab materjali keevitamist)


3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Märkus
  • Jahutamine pole tingimata vajalik, kuid pikendab märkimisväärselt kasutusiga

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Ärge suruge puurimise ajal. Astmeline puur tõmbub automaatselt pleki sisse.