Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSS SMART STEP astmeline koonuspuur
Unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga astmeline koonuspuur ja dünaamiliselt kaarjas lõikeserv üksikute astmeliste üleminekute vahel tagab ülikiire ja mugava kasutamise kõigis levinud materjalides paksusega kuni 3,5 mm.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Dünaamiliselt kumer lõikeserva geomeetria iga sammu ülemineku vahel
- Oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega
- Oluliselt kiirem puurimine võrreldes tavaliste astmeliste koonuspuuridega
- Puurimine ei vaja suurt pingutust
- Sujuv, täiuslikult kontrollitud puurimisprotsess
- Oluliselt vähenenud kraatide tekkimine
SMART STEP tehnoloogia
- Kuni 3 korda kiirem puurimine võrreldes tavaliste koonuspuuridega
- Täpne puurimine ilma tsentreerimise või ettepuurimiseta
- Lehtmetall ei deformeeru nii kergesti
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
- Sujuv puurimine
- Täpne, ümmargune puurimine ilma rebenemise ja kildudeta
Sügavaks lihvitud laastusoon
Suurepärane lõikejääkide eemaldamine
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
- Ideaalne tööriist lehtmetalli töötlemiseks.
- Lehtmetalli, torude ja profiilide puurimine ja kraatide eemaldamine ühe toiminguga, kasutamiseks nii käsitrellide kui ka statsionaarsete seadmetega.
- Ideaalne kasutamiseks elektrimontaaži, toru- ja küttesüsteemides, autotöökodades, masinaehituses, elektrilülituskappide tootmises või konteinerite ja seadmete paigaldamisel.
- Tagage piisav jahutusaine/määrdeaine.
- Järgige pöörlemiskiiruste tabelit
- Puurimise ajal ärge kasutage liigset jõudu. Tavaliselt piisab akudrelli raskusest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!