Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ankurdusmass WIT-NORDIC
Talvine mass (paigaldamine võimalik kuni -20°C) betoonile ja müüritisele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kahekomponentne reaktsioonivaigusegu , stüreenivaba vinüülester
Ideaalne ehitusplatsidele talvel
- Võib kasutada temperatuuril kuni –20°C
- Tuubi ja hoiustamise temperatuur üle –20°C
Kinnituspunkt, pragunenud ja pragudeta betoon, seismilise vastupidavuse kategooria C1:
Ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1
Müüritise kinnituspunkt:
Perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1
Massi saab kasutada kuni säilivusajani, kui vahetada segamistoru või sulgeda see korgiga
- Euroopa tehniline hindamine ETA-12/0164: Kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1), seismilise vastupidavuse kategooria C1
- Euroopa tehniline hindamine ETA-16/0757: Kinnituspunkt + müüritis (perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermeslatt koos sertifikaadiga 3.1)
Kasulik teave: WIT-NORDIC sobib kasutamiseks väga madalal temperatuuril (tuub, keskkond, alusmaterjal) kuni -20°C. Ei ole soovitatav kasutata temperatuuril +20°C või enam (tuub, keskkond, alusmaterjal).
- Euroopa tehniline hindamine ETA-12/0164: Kinnituspunkt + pragudega ja pragudeta betoon (ankurvarras W-VI-A, ankurvarras W-VD-A, standardne keermelatt koos sertifikaadiga 3.1), seismilise vastupidavuse kategooria C1
- Euroopa tehniline hindamine ETA-16/0757: Kinnituspunkt + müüritis (perforeeritud muhv SH, ankurvarras W-VI-A, standardne keermeslatt koos sertifikaadiga 3.1)
- Ankurdamine väga madalal paigaldustemperatuuril (kuni -20°C)
- Sobib puitkonstruktsioonide, metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, võrede, sanitaartarvikute, torude, kaablikõride jms paigaldamiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!