USB andme- ja laadimiskaabel
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
USB andme- ja laadimiskaabel
Kvaliteetne ja vastupidava viimistlusega kaabel võimaldab sünkroniseerimist ja laadimist kuni 480 Mbps.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiirlaadimisfunktsioon
- Alumiiniumist kaablipea koormusvabastusega
Kasutusala
- Ühildub iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10. 5 tolli, iPad Pro 12,9 tolli (2. põlvkond), iPad Pro 9,7 tolli, iPad Pro 12,9 tolli (1. põlvkond), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. põlvkond), iPad (5. põlvkond), iPod touch (6. põlvkond).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!