TRMS AC/DC ampertangid TR-79 Trifitek
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
TRMS AC/DC ampertangid TR-79 Trifitek
Ohutud ja usaldusväärsed ampertangid professionaalseks kasutamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Voolu mõõtmiseks on kaks mõõteala: 60 A ja 600 A
- Pinge (AC/DC)
- Takistuse, temperatuuri, mahtuvuse, sageduse mõõtmine
- Min/max, keskmine
- Suhteline režiim, signaali tippude salvestamine
- Kontaktivaba pinge tuvastamine
- Faasijärjestuse määramine
- Efektiivväärtuse mõõtmine
- Taustvalgusega LCD-ekraan
- Dioodi testimine, katkestuse kontrollimine helisignaaliga
- CAT III 600V
- Garantii: 2 aastat
- Tarvikud: patareid, mõõtejuhtmed, vutlar
MärkusKalibreerimine: tootekood 9998 251
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!