Alumiiniumist transporditoru
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
- Kiire ja lihtne paigaldus
- TÜV/GS-testitud ja 20 g kokkupõrketestitud
- Klapid on juhitavad ja suletavad eest ja tagant
- Ühildub kõigi levinud katuse- ja alusraamidega
- Maksimaalne transporditava materjali pikkus kuni 5000 mm
- Kinnitusala, kanduri kõrgus 30–45 mm, kinnitusala, kanduri laius 30–60 mm
- Pöörake tähelepanu maksimaalsele lubatud katusekoormusele: Katuseraam + transporditoru + koorem = katuse kogukoormus
- Sisaldab universaalset paigalduskomplekti
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!