Akupank
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akupank
Väline lisaaku, millel on kaks USB-laadimispesa, vastupidav korpus ja LED-indikaatorid akutaseme määramiseks, sobib mobiilseadmete laadimiseks liikvel olles. Kaasas üks mikro-USB juhe.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur laadimisvõimsus
Akupank mahtuvusega 10 000 mAh ja väljundvõimsusega max 2,4 A (5 V juures) võimaldab mobiilseadmeid laadida mitu korda, enne kui vajab ise laadimist.
Tark IC tehnoloogia
- Integreeritud ülekoormuskaitse lõpetab automaatselt laadimisprotsessi.
- Sügavtühjenemise kaitse lülitub akupanga välja niipea, kui pinge langeb alla teatud väärtuse.
- Lühisekaitse maksimaalse ohutuse tagamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!