Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ASS 18-1/2-tolline HT akumutrikeeraja
Väga võimas ja ergonoomiline akumutrikeeraja suure väändemomendiga. Sobib poltidele läbimõõduga kuni max M20.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Max väändemoment 610 Nm
Ei sobi kasutamiseks rehvivahetustöökojas põhitööriistana.
Ülekoormuskaitse
Minimeerib ülekoormusest tingitud masina või aku kahjustusi
Maksimaalne jõudlus optimaalse jahutusega
Neljapooluseline mootor, mille võimsus jaotub paremini kui tavalise kahepooluselise mootori puhul
Kerge, suure jõudlusega mäluefektita aku
Liitiumioontehnoloogia
Pidev aku laetuse kontroll
Akul laetuse näidik
Löökmutrikeerajad ei ole mõõdetava väändemomendiga mutrikeerajad Konkreetset kinnitusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega.
Puidu- ja ehitusplaatide kruvidele, mutrite ja poltide pingutamiseks, silinderpeaga poltidele, betoonikruvidele jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!