Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pro 5 universaalne laadija
See kuni 1800 mA laadimisvooluga kiirlaadija on ideaalne kombinatsioon laadijast ja testimisjaamast.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõigile tavalistele USB-seadmetele, nagu nutitelefonid, mobiiltelefonid, MP3-mängijad
USB-laadimisfunktsioon 5 V / 1000 mA juures
Nutikas ja turvaline
- Jälgige iga aku laadimisolekut (eraldi laadimispesa jälgimine)
- Kaitseb akusid ülelaadimise eest, akuhooldusfunktsiooniga
- Lülitab automaatselt hoolduslaadimisele
Laadija võimaldab võimsuse, pinge ja laadimis-/tühjendusvoolu kontrollimist
Testimisfunktsioon
Taaselustab vanad akud
Hooldusfunktsioon
1-4 NIMH/NiCd akudele (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) ja 1 x 9 V NiMH/NiCd E-Block.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!