Akuga trell BS 12-A Multi
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akuga trell BS 12-A Multi
Kompaktne ja mitmekülgne akutrell tänu viiele erinevale funktsioonile. Ideaalne kergeteks puurimis- ja kruvimistöödeks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lai kasutusvaldkond tänu 10 mm automaatlukustusega trellipadrunile
- Nurkliitmikku saab reguleerida 16 viisil (360°) ja seda saab kombineerida teiste kinnitustega ilma seda eemaldamata.
- Samuti saab sisenurga kinnitust reguleerida 16 viisil (360°) ja sellel on lukustatav 1/4-tolline universaalne otsakuhoidik, mis hoiab kõiki tavalisi puuri- ja kruvikeeramisotsikuid (E6+C6).
- Universaalne otsikuhoidik tänu 1/4-tollisele universaalsele otsikuhoidikule, mida saab lukustada ja mis sobib kõikidele tavalistele puuri- ja kruvikeeramisotsikutele (E6+C6).
- Väsimusevaba töö tänu kergele ja kompaktsele konstruktsioonile
- Ühildub kõigi 10,8 V ja 12 V akuga tööriistadega
Märkus
Akuga versioon tarnitakse transpordikotis.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!