Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Töövalgusti PowerSwap POCKET
Kompaktne ja võimas LED-valgusti uuendusliku vahetatava akusüsteemiga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ergonoomiline Würthi disain
USB-C ühendusega laetav valgusti
Ühildub PowerSwap seeria akudega
Lihtsasti vahetatav aku
Valgusrežiim:
Kohtvalgusrežiim: 150 lm / 8 tundi
Põhivalgus, kaheastmeline:
- Nõrk režiim: 250 lm / 6 tundi
- Tugev režiim: 500 lm / 3 tundi
Lülitusjärjekord:
Kohtvalgus, nõrk põhivalgus, tugev põhivalgus, väljas (mälufunktsiooniga)
180° pööratav jalg
Keeratav ja pesasse peidetav konks
Tugev magnet allosas
Kolm LED indikaatorit laadimisoleku näitamiseks
Vastupidav TPE-korpus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!