Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Akuga naeluti HiKOKI NR1890DBCL
Akutoitel töötav naeluti Ø 2,9 kuni 3,3 mm naeltele pikkusega 50 kuni 90 mm.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pikk eluiga ja vähendatud hooldustsüklid
Harjavaba mootor
Paindlik töö
Vahetatav päästikurežiim (üksik- või järjestiklasud)
Pidev aku laetuse jälgiminel
Aku laetuse indikaator
Säästab aega
Tööriistavaba naelte sügavuse reguleerimine
Ei mingit juhuslikku lasku
2-astmeline ohutuslüliti
Mugav ja turvaline haare
Ergonoomilise kujuga pehme käepide
Tisleritöö, puusepatöö, elementmaja ehitus, tavaehitus, kastide ja kaubaaluste valmistamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!